DANFOSS 088L3143 Padlófűtés Kábel, 120 láb hosszúság, 3A, 360W, 5m Heveder hossza, 120V | CJ6YHA

DANFOSS 088L3143 padlófűtés kábel, 120 láb hosszúság, 3A, 360W, 5 m hevederhossz, 120V

Tétel: CJ6YHA Modell: 088L3143
€472.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.19 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekPiros
Lefedettség30 sq ft.
Deformációs szilárdság600 N
EAN5703466152218
Elem IP osztályIPX7
Fűtési kimenet360W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz13 ft.
ÓlomtípusDTWB
Hossz120 ft.
Max. Jelenlegi3A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.25 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény3 W/ft.
Elsődleges alkalmazásPadlófűtés
Vonóerő120 N
Ellenállás40 Ohm
Szalaghossz30 ft.
UV védelemNem
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3140 Padlófűtés Kábel, 40 láb hosszúság, 1A, 120W, 5m Heveder hossza, 120V | CJ6YGX 088L314040 ft.10 sq ft.1A120V AC3 W/ft.€204.67
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3141 Padlófűtés Kábel, 60 láb hosszúság, 1.5A, 180W, 5m Hevederhossz, 120V | CJ6YGY 088L314160 ft.15 sq ft.1.5A120V AC3 W/ft.€243.43
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3142 Padlófűtés Kábel, 80 láb hosszúság, 2A, 240W, 5m Heveder hossza, 120V | CJ6YGZ 088L314280 ft.20 sq ft.2A120V AC3 W/ft.€293.05
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3144 Padlófűtés Kábel, 160 láb hosszúság, 4A, 480W, 25m Heveder hossza, 120V | CJ6YHB 088L3144160 ft.40 sq ft.4A120V AC3 W/ft.€496.18
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3145 Padlófűtés Kábel, 200 láb hosszúság, 5A, 600W, 25m Hevederhossz, 120V | CJ6YHC 088L3145200 ft.50 sq ft.5A120V AC3 W/ft.€583.00
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3146 Padlófűtés Kábel, 240 láb hosszúság, 6.3A, 755W, 25m Hevederhossz, 120V | CJ6YHD 088L3146240 ft.60 sq ft.6.3A120V AC3 W/ft.€660.54
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3147 Padlófűtés Kábel, 280 láb hosszúság, 7.2A, 865W, 25m Hevederhossz, 120V | CJ6YHE 088L3147280 ft.70 sq ft.7.2A120V AC3 W/ft.€707.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3143 padlófűtés kábel, 120 láb hosszúság, 3A, 360W, 5 m hevederhossz, 120V
€472.78 /Mértékegység