LINEMASTER 491-SC36MP könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDU 1AGP5

LINEMASTER 491-SC36MP könnyű lábkapcsoló, pillanatnyi akció

Raktáron
Tétel: AA8VDU Típus: 491-SC36MPKereszthivatkozás: 1AGP5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekFekete
KapcsolatfelvételSPDT-NEM
Vezetékhossz6 láb.
Vezeték típusa16/3
Jelenlegi minősítés10
Mélység1-9 / 32 "
HP1/2
Hossz2.875 "
AnyagAcél
NEMA értékelés1
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekKapcsolatfelvételAnyagNEMA értékelésFeszültségértékelésSzélességVezetékhosszÁr
LINEMASTER T-91-SWANO3S Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rozsdamentes acélSPDT-NEMRozsdamentes acél1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8 láb.€312.39
LINEMASTER 81SH12 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "FeketeSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€153.16
LINEMASTER 491-SC3 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "FeketeSPDT-NEMAcél1125 VAC2.5 "8 láb.€170.91
LINEMASTER 491-S könnyűszerkezetes lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "FeketeSPDTAcél1125 / 250 VAC2.5 "-€89.25
LINEMASTER T-91-S Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "FeketeSPDTAcél1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€48.38
LINEMASTER 72 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AD6RUQ 4A714 724.75 "Fekete(2) SPDTCinkfém öntvény1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€153.51
LINEMASTER 41SH12 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "FeketeSPDTAcél4125 / 250 VAC2.75 "10 láb.€188.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 491-SC36MP könnyű lábkapcsoló, pillanatnyi akció
€161.14 /Mértékegység