Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINEMASTER 41SH12 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AE4JCY 5KX03

LINEMASTER 41SH12 könnyű lábkapcsoló, pillanatnyi akció

Raktáron
Tétel: AE4JCY Modell: 41SH12Kereszthivatkozás: 5KX03
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
€188.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekFekete
KapcsolatfelvételSPDT
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték típusaLégkapcsoló
Jelenlegi minősítés20
Mélység1-9 / 32 "
HP1, 2
Hossz2.875 "
AnyagAcél
NEMA értékelés4
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekKapcsolatfelvételAnyagNEMA értékelésFeszültségértékelésSzélességVezetékhosszÁr
LINEMASTER 491-SC36MP könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "FeketeSPDT-NEMAcél1125 / 250 VAC2.5 "6 láb.€161.14
LINEMASTER T-91-SWANO3S Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rozsdamentes acélSPDT-NEMRozsdamentes acél1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8 láb.€312.39
LINEMASTER 81SH12 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "FeketeSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€153.16
LINEMASTER 491-SC3 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "FeketeSPDT-NEMAcél1125 VAC2.5 "8 láb.€170.91
LINEMASTER 491-S könnyűszerkezetes lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "FeketeSPDTAcél1125 / 250 VAC2.5 "-€89.25
LINEMASTER T-91-S Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "FeketeSPDTAcél1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€48.38
LINEMASTER 72 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AD6RUQ 4A714 724.75 "Fekete(2) SPDTCinkfém öntvény1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€153.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 41SH12 könnyű lábkapcsoló, pillanatnyi akció
€188.30 /Mértékegység