Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINEMASTER 491-S könnyűszerkezetes lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTG 2W809

LINEMASTER 491-S könnyű lábkapcsoló, pillanatnyi akció

Raktáron
Tétel: AC3TTG Modell: 491-SKereszthivatkozás: 2W809
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
€89.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekFekete
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10
Mélység1.25 "
HP1/2
IP besorolás20
Hossz2.875 "
AnyagAcél
NEMA értékelés1
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekKapcsolatfelvételAnyagNEMA értékelésFeszültségértékelésSzélességVezetékhosszÁr
LINEMASTER 491-SC36MP könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "FeketeSPDT-NEMAcél1125 / 250 VAC2.5 "6 láb.€161.14
LINEMASTER T-91-SWANO3S Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rozsdamentes acélSPDT-NEMRozsdamentes acél1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8 láb.€312.39
LINEMASTER 81SH12 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "FeketeSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€153.16
LINEMASTER 491-SC3 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "FeketeSPDT-NEMAcél1125 VAC2.5 "8 láb.€170.91
LINEMASTER T-91-S Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "FeketeSPDTAcél1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€48.38
LINEMASTER 72 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AD6RUQ 4A714 724.75 "Fekete(2) SPDTCinkfém öntvény1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€153.51
LINEMASTER 41SH12 Könnyű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "FeketeSPDTAcél4125 / 250 VAC2.75 "10 láb.€188.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 491-S könnyű lábkapcsoló, pillanatnyi akció
€89.25 /Mértékegység