Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN G401 zsírszivattyú-rendszer 30–55 gallonos dob | AE4BRJ 5JC29

LINCOLN G401 zsírszivattyú rendszer 30–55 gallonos dob

Raktáron
Tétel: AE4BRJ Típus: G401Kereszthivatkozás: 5JC29

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€83.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj pumpa
teljesítmény10 oz. stroke-onként

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

A Lincoln G401 zsírszivattyú ideális kőolaj alapú, nem korrozív folyadékok, például motorolajok, hidraulikaolajok, motorhűtőfolyadékok, kerozin és gázolaj szállítására.

Jellemzők:

  • A szivattyú hajlított fém kifolyójának menete minden kerti tömlőhöz illeszkedik, így kényelmes tömlőhosszabbítást tesz lehetővé.
  • Dugattyúja és polipropilén tömítései nagy hajlítószilárdságot és nedvességállóságot biztosítanak.
  • Ez a Lincoln olajszivattyú öntöttvas adapterrel van felszerelve a nagy nyomószilárdság érdekében.
  • Ez az emelőkaros hordószivattyú 16-55 gallonos hordókba illeszkedik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a Lincoln G401 zsírszivattyúnak a maximális áramlási sebessége?

V. Ennek a karral működtetett hordószivattyúnak az áramlási sebessége 10 uncia löketenként.

K. Mi a Lincoln G401 zsírszivattyú maximális folyadékhőmérséklete?

V. Akár 250 fokos folyadékhőmérsékletnek is ellenáll.

K. Mekkora a szivattyú kompatibilis folyadékainak maximális viszkozitása?

A. A kompatibilis folyadékok SAE140-es viszkozitást kínálnak.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN G401 zsírszivattyú rendszer 30–55 gallonos dob
€83.43 /Mértékegység