Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Id - 10 db | AE3TQC 5FY56

PRECISION BRAND 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3TQC Típus: 25119Kereszthivatkozás: 5FY56
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
€20.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.0.375 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.0.625 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB84
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság3.175mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
PRECISION BRAND 25139 Arbor Shim 0.1250 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQY 5FY75 251390.500 "0.75 "€20.12
PRECISION BRAND 25159 Arbor Shim 0.1250 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRW 5FY96 251590.625 "1"€28.21
PRECISION BRAND 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFV 5GA25 251790.750 "1.125 "€32.11
PRECISION BRAND 25199 Arbor Shim 0.1250 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGQ 5GA44 251990.875 "1.375 "€34.56
PRECISION BRAND 25239 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UJG 5GA82 252391.125 "1.625 "€39.12
PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UPF 5GB11 252591.25 "1.75 "€41.18
PRECISION BRAND 25279 Arbor Shim 0.1250 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UQB 5GB30 252791.375 "1.875 "€43.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Id - 10 darabos csomag
€20.23 /Mértékegység