LINCOLN ELECTRIC K1297 pálcás hegesztő 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3

LINCOLN ELECTRIC K1297 StickAC hegesztő 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79

Raktáron
Tétel: AE4EPK Modell: K1297Kereszthivatkozás: 5JPG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,779.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick Hegesztő
AC erősítők225AC / 125DC
Működési ciklusAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%
Hz50/60
Bemenet50/36 amper
Bemeneti feszültség230
OCV79-73
Kimeneti tartomány40-225 amper AC / 30-125 amper DC
Teljes mélység12 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség17.25 "
Névleges kimenet225AC / 125DC
Hegesztési folyamatokbot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8515390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti amperek 20% -os munkacikluson (225/125)
    • Magas hegesztési erősség tartomány (225)
    • Alacsony hegesztési erősség tartomány (30)
    • Hegesztési tartomány (AC áramerősség) (30–225)
    • Hegesztési tartomány (DC amperek) (30–125)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAC erősítőkMűködési ciklusHzBemeneti feszültségTételTeljes mélységTeljes magasságÁr
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 ívhegesztő AC 35-300A DC 40-250A Amper | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc hegesztő21.5 "27 "€9,580.63
LINCOLN ELECTRIC K1170 pálcás hegesztő, sima ívű, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% -os munkaciklus60230Stick Hegesztő12 "24 "€1,074.09
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 pálcás hegesztési áramforrás Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Bothegesztő áramforrás, Idealarc 25021.5 "27 "€9,814.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1297 StickAC hegesztő 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79
€1,779.76 /Mértékegység