LINCOLN ELECTRIC K1053-9 pálcás hegesztési áramforrás Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4

LINCOLN ELECTRIC K1053-9 pálcás hegesztő áramforrás Idealarc 250

Raktáron
Tétel: AE8UKU Modell: K1053-9Kereszthivatkozás: 6FKG4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,814.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBothegesztő áramforrás, Idealarc 250
AC erősítők250
Működési ciklusAC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%
Hz60
Bemenet34 erősítők
Bemeneti feszültség208/230/460
OCV72v
Kimeneti tartományAC: 35-300A, DC: 40-250A
Teljes mélység21.5 "
Teljes magasság27 "
Teljes szélesség19 "
Névleges kimenetAC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%
Hegesztési folyamatokbot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.2
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8515390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magas hegesztési erősség tartomány (300)
    • Alacsony hegesztési erősség tartomány (35)
    • Hegesztési tartomány (AC erősítő) (AC- 35-300A)
    • Hegesztési tartomány (DC amperek) (DC - 40-250A)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAC erősítőkMűködési ciklusHzBemeneti feszültségTételTeljes mélységTeljes magasságÁr
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 ívhegesztő AC 35-300A DC 40-250A Amper | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc hegesztő21.5 "27 "€9,580.63
LINCOLN ELECTRIC K1170 pálcás hegesztő, sima ívű, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% -os munkaciklus60230Stick Hegesztő12 "24 "€972.65
LINCOLN ELECTRIC K1297 pálcás hegesztő 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hegesztő12 "24 "€1,653.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-9 pálcás hegesztő áramforrás Idealarc 250
€9,814.58 /Mértékegység