LINCOLN ELECTRIC K1053-8 ívhegesztő AC 35-300A DC 40-250A Amper | AA4AJH 12C053

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 ívhegesztő AC 35-300A DC 40-250A erősítő

Raktáron
Tétel: AA4AJH Modell: K1053-8Kereszthivatkozás: 12C053

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,580.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc hegesztő
AC erősítők300A
Működési ciklusAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%
Hz60 Hz
BemenetAC 95/86 / 43A DC 75/68 / 34A
Bemeneti feszültség230/460/575
OCVAC 72V, DC 70V
Kimeneti tartományAC 35-300A DC 40-250A
Teljes mélység21.5 "
Teljes magasság27 "
Teljes szélesség19 "
Névleges kimenetAC: 250A / 30V / 30% DC: 250A / 30V / 30%
Hegesztési folyamatokbot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 167.4
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8515310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti amperek 20% -os munkacikluson (N / A)
    • Magas hegesztési amper tartomány (300 Amper AC, 250 Amper DC)
    • Alacsony hegesztési amper tartomány (35Amps AC, 40Amps DC)
    • Hegesztési tartomány (AC áramerősség) (35-300A)
    • Hegesztési tartomány (DC amperek) (40-250A)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAC erősítőkMűködési ciklusHzBemeneti feszültségTételTeljes mélységTeljes magasságÁr
LINCOLN ELECTRIC K1170 pálcás hegesztő, sima ívű, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% -os munkaciklus60230Stick Hegesztő12 "24 "€1,074.09
LINCOLN ELECTRIC K1297 pálcás hegesztő 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hegesztő12 "24 "€1,779.76
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 pálcás hegesztési áramforrás Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Bothegesztő áramforrás, Idealarc 25021.5 "27 "€9,814.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 ívhegesztő AC 35-300A DC 40-250A erősítő
€9,580.63 /Mértékegység