Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GTC-2 Tee csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9ECV 2CGD5

PARKER GTC-2 Tee csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in

Raktáron
Tétel: AB9ECV Modell: GTC-2Kereszthivatkozás: 2CGD5
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
€165.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee csatlakozó
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER GTC-4 Tee csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9ECW 2CGD6 ÁSZF-4225 psi1 / 4 "€188.94
PARKER GTC-6 Tee csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9ECX 2CGD7 ÁSZF-6225 psi3 / 8 "€190.01
PARKER GTC-8 Tee csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9ECY 2CGD8 ÁSZF-8175 psi1 / 2 "€255.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GTC-2 Tee csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in
€165.01 /Mértékegység