LIGHTOLIER SD7R099301W LED dekoratív lámpatest, LED, 7-1/8 hüvelyk névleges hossz, 7-1/8 hüvelyk névleges szélesség | CE9YLW 55MR24

LIGHTOLIER SD7R099301W LED Decorative Fixture, LED, 7-1/8 Inch Nominal Length, 7-1/8 Inch Nomial Width

Tétel: CE9YLW Típus: SD7R099301WKereszthivatkozás: 55MR24

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív világítótest
Lumens1000
Lumen / Watt73.5
Névleges magasság1"
Névleges hossz7 1 / 8 "
Névleges szélesség7 1 / 8 "
Fénysávok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensLumen / WattNévleges szélességÁr
LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekoratív lámpatest, LED, 5-7/16 hüvelyk névleges hossz | CE9YLX 55MR23 SD5R079301W70069.45 5 / 8 "-
ajánlatkérés
LIGHTOLIER S5R830K7 alacsony profilú LED-es, vékony alsó lámpa, 5 hüvelykes névleges méret, 3000K, 650 lm, 10 W max. CN2RLR SD5R079301W / 55MR23 S5R830K7---€116.73
LIGHTOLIER SD7R10ESCT1W Kerek LED-felület, szerelés választható | CN2RLT SD7R099301W / 55MR24 SD7R10ESCT1W---€65.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIGHTOLIER SD7R099301W LED Decorative Fixture, LED, 7-1/8 Inch Nominal Length, 7-1/8 Inch Nomial Width