LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekoratív lámpatest, LED, 5-7/16 hüvelyk névleges hossz | CE9YLX 55MR23

LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekoratív lámpatest, LED, 5-7/16 hüvelyk névleges hossz

Tétel: CE9YLX Típus: SD5R079301WKereszthivatkozás: 55MR23

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív világítótest
Lumens700
Lumen / Watt69.4
Névleges magasság1"
Névleges hossz5 7 / 16 "
Névleges szélesség5 5 / 8 "
Fénysávok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensLumen / WattNévleges szélességÁr
LIGHTOLIER SD7R099301W LED dekoratív lámpatest, LED, 7-1/8 hüvelyk névleges hossz, 7-1/8 hüvelyk névleges szélesség | CE9YLW 55MR24 SD7R099301W100073.57 1 / 8 "-
ajánlatkérés
LIGHTOLIER S5R830K7 alacsony profilú LED-es, vékony alsó lámpa, 5 hüvelykes névleges méret, 3000K, 650 lm, 10 W max. CN2RLR SD5R079301W / 55MR23 S5R830K7---€116.73
LIGHTOLIER SD7R10ESCT1W Kerek LED-felület, szerelés választható | CN2RLT SD7R099301W / 55MR24 SD7R10ESCT1W---€65.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekoratív lámpatest, LED, 5-7/16 hüvelyk névleges hossz