LIFT-ALL 732DOSW10X20 lánckeret 7/32 hüvelyk 20 láb 4700 font | AG3FUQ 33KE81

LIFT-ALL 732DOSW10X20 láncheveder 7/32 hüvelykes 20 láb 4700 font.

Raktáron
Tétel: AG3FUQ Típus: 732DOSW10X20Kereszthivatkozás: 33KE81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és (2) parittya horog
Láncméret7 / 32 "
színekSzürke
Dupla kapacitás @ 60 fok4700 font
befejezBevont
Fokozat100
Hossz20 láb.
AnyagAcél
Láncok száma2
Összességében Reach20 ft.
Sling típusDOS
Működési terheléshatár4700 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.75
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7315822000

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 732DOSW10X10 lánckeret 7/32 hüvelyk 10 láb 4700 font | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Hosszúkás link és (2) parittya horog10 láb.210 ft.DOS4700 font€881.63
LIFT-ALL 732DOSW10X12 láncheveder 7/32 hüvelyk 12 láb 4700 font | AG3FUL 33KE77 732DOSW10X12Hosszúkás link és (2) parittya horog12 láb.212 ft.DOS4700 font€963.45
LIFT-ALL 732DOSW10X14 láncheveder 7/32 hüvelyk 14 láb 4700 font | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Hosszúkás link és (2) parittya horog14 láb.214 ft.DOS4700 font€1,025.31
LIFT-ALL 732DOSW10X16 láncheveder 7/32 hüvelyk 16 láb 4700 font | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Hosszúkás link és (2) parittya horog16 láb.216 ft.DOS4700 font€1,036.32
LIFT-ALL 732DOSW10X18 lánckerék 7/32 hüvelyk 18 láb 4700 font | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Hosszúkás link és (2) parittya horog18 láb.218 ft.DOS4700 font€1,109.85
LIFT-ALL 732DOSW10X3 láncheveder 7/32 hüvelyk 3 láb 4700 font | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Hosszúkás link és (2) parittya horog3 láb.23 ft.DOS4700 font€605.17
LIFT-ALL 732DOSW10X4 láncheveder 7/32 hüvelykes, 4 láb 4700 font. | AG3FUT 33KE83 732DOSW10X4Hosszúkás link és (2) parittya horog4 láb.24 ft.DOS4700 font€644.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 732DOSW10X20 láncheveder 7/32 hüvelykes 20 láb 4700 font.
€1,183.31 /Mértékegység