Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€1,023.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
XP nyomástávadó
Pontosság
+ /-0.3%
Kompatibilis
Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Elektromos kapcsolatok
1/2 "NPT férfi vezeték
Ház
304 Stainless Steel
Ólomhossz
36 "
Max. Nyomás
7500 psi
NEMA értékelés
7 és 9
Működési hőmérséklet.
-40 - 257 F
teljesítmény
1–5 VDC
teljesítmény Kötelező
10–36 VDC
Folyamatkapcsolat
1/2 "NPT férfi
Választék
0-5000 psi
Biztonsági besorolás
1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport