Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07852.025.0250 Aljzatkészlet Csavarkupa 1/4-28X2-1/2, 50PK | AH3EQH 31KD87

GRAINGER U07852.025.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-28X2-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EQH Modell: U07852.025.0250Keresztszám: 31KD87 / 159V03

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€96.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.5 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5774
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07852.025.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-28X2-1/2, 50PK
€96.73 /csomag