LIBERTY SZIVATTYÚK LSG203M darálószivattyú 2 LE 208-230 Feszültség | AB4EHC 1XGC6

LIBERTY PUMPS LSG203M darálószivattyú 2 LE 208-230 feszültség

Raktáron
Tétel: AB4EHC Típus: LSG203MKereszthivatkozás: 1XGC6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,380.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők10.6
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó labda
Vezetékhossz25 láb.
Átmérő9.5 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje50
GPM víz @ 100 Ft. a feje9
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje50
GPM víz @ 25 Ft. a feje50
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje49
GPM víz @ 5 Ft. a feje50
GPM víz @ 50 Ft. a feje47
GPM víz @ 60 Ft. a feje42
GPM víz @ 70 Ft. a feje36
GPM víz @ 80 Ft. a feje26
GPM víz @ 90 Ft. a feje18
Magasság19.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyaga440 Stainless Steel
Max. Fej108 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
Fázis3
RPM3450
Tengely anyaga316 SS
TengelytömítésSzilícium-karbid/Dupla Viton ajak
HővédelemNem
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
LIBERTY PUMPS LSG202M darálószivattyú 2 LE 208/230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Labda5049504743€3,359.29
LIBERTY SZIVATTYÚK LSG204M darálószivattyú 2 LE 440-460 Feszültség | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Felső és alsó labda5049504742€3,380.90
LIBERTY SZIVATTYÚK PRG101A Darálószivattyú Automata 115V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212Labda271544--€2,104.36
LIBERTY PUMPS LSGX202A darálószivattyú 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Felső és alsó labda3939393938€4,532.49
LIBERTY PUMPS LSGX202M darálószivattyú 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Felső és alsó labda3939393938€4,626.45
LIBERTY PUMPS LSGX203M darálószivattyú 208-230V 10.6 A Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Felső és alsó labda3939393938€4,583.06
LIBERTY PUMPS LSGX204M darálószivattyú 460-480 5.3 A Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Felső és alsó labda3939393938€4,583.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS LSG203M darálószivattyú 2 LE 208-230 feszültség
€3,380.90 /Mértékegység