LIBERTY SZIVATTYÚK PRG101A Darálószivattyú Automata 115V | AB6JGH 21TN69

LIBERTY PUMPS PRG101A darálószivattyú automata 115V

Raktáron
Tétel: AB6JGH Modell: PRG101AKereszthivatkozás: 21TN69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,104.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők12
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő11 "
NPT-mentesítés2 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje42
GPM víz @ 15 Ft. a feje39
GPM víz @ 20 Ft. a feje36
GPM víz @ 25 Ft. a feje32
GPM víz @ 30 Ft. a feje27
GPM víz @ 40 Ft. a feje15
GPM víz @ 5 Ft. a feje44
Magasság17.75 "
HP1
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Fej50 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
Off Point6.5 In.
On Point13.5 In.
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSIC
KapcsolótípusWide Angle
HővédelemIgen
típusAutomatikus
Feszültség115
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.31
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
LIBERTY PUMPS LSG202M darálószivattyú 2 LE 208/230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Labda5049504743€3,359.29
LIBERTY SZIVATTYÚK LSG203M darálószivattyú 2 LE 208-230 Feszültség | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Felső és alsó labda5049504742€3,380.90
LIBERTY SZIVATTYÚK LSG204M darálószivattyú 2 LE 440-460 Feszültség | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Felső és alsó labda5049504742€3,380.90
LIBERTY PUMPS LSGX202A darálószivattyú 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Felső és alsó labda3939393938€4,532.49
LIBERTY PUMPS LSGX202M darálószivattyú 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Felső és alsó labda3939393938€4,626.45
LIBERTY PUMPS LSGX203M darálószivattyú 208-230V 10.6 A Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Felső és alsó labda3939393938€4,583.06
LIBERTY PUMPS LSGX204M darálószivattyú 460-480 5.3 A Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Felső és alsó labda3939393938€4,583.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS PRG101A darálószivattyú automata 115V
€2,104.36 /Mértékegység