LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF tömlőállomás 3/4 hüvelykes 6 Gpm durva bronz | AG6RFL 45K815

LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF tömlőállomás 3/4 hüvelykes 6 Gpm durva bronz

Raktáron
Tétel: AG6RFL Modell: SW-75-EVBD-RFKereszthivatkozás: 45K815

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,853.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőállomás
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Tárcsázási tartomány20 fok és 240 fok F között
befejezDurva bronz
Magasság25 "
Hossz10 "
AnyagRozsdamentes acél / sárgaréz
Max. Áramlási sebesség6 gpm
Max. Gőznyomás80 psi
Max. Víznyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság120 fok és 200 fok F között
Szelep anyagaRozsdamentes acél
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6725
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8481809015

Termék részletek:

    • Tömlőtartó anyaga (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszSzélességÁr
LEONARD VALVE 3800-VBD-CP tömlőállomás 3/4 hüvelyk 6 Gpm króm | AG6RFF 45K810 3800-VBD-CPkróm24.5 "10 "10.5 "€2,879.61
LEONARD VALVE 3800-VBD-RF tömlőállomás 3/4 hüvelyk 6 Gpm durva bronz | AG6RFG 45K811 3800-VBD-RFDurva bronz24.5 "10 "10.5 "€2,683.97
LEONARD SZELEP THS-25-VBD-CP tömlőállomás 3/4 hüvelykes 9 Gpm króm | AG6RFH 45K812 THS-25-VBD-CPkróm28 "10 "10.5 "€4,046.75
LEONARD SZELEP THS-25-VBD-RF tömlőállomás 3/4 hüvelykes 9 Gpm durva bronz | AG6RFJ 45K813 THS-25-VBD-RFDurva bronz28 "10 "10.5 "€3,859.84
LEONARD SZELEP SW-75-EVBD-CP tömlőállomás 3/4 hüvelyk 6 Gpm króm | AG6RFK 45K814 SW-75-EVBD-CPkróm25 "10 "10 "€2,087.18
LEONARD VALVE CW-75-VBD tömlőállomás 3/4 hüvelyk 6 Gpm króm | AG6RFM 45K816 CW-75-VBDkróm36 "14 "17 "€4,566.94
LEONARD VALVE ST-75-LF-ED tömlőállomás 3/4 hüvelykes S / sárgaréz 25 hüvelyk L | AG6RFN 45K823 ST-75-LF-EDRozsdamentes acél25 "10 "10 "€3,137.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF tömlőállomás 3/4 hüvelykes 6 Gpm durva bronz
€1,853.77 /Mértékegység