LEONARD VALVE LV-985-SW-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 139 gpm | AH2KXN 29JA76

LEONARD VALVE LV-985-SW-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 139 gpm

Raktáron
Cikkszám: AH2KXN Modell: LV-985-SW-LF-RFKereszthivatkozás: 29JA76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,812.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaBronz
TeljesítésÓlommentes
Áramlási sebesség139 gpm
Bemeneti méret2"
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 200 fok F között
Bemeneti típusPulóverek
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusPulóverek
Teljes magasság8"
Teljes szélesség9.375 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 135 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.343
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÁramlási sebességBemeneti méretTemp. HatótávolságBemeneti típusTételKimeneti méretKimeneti típusÁr
LEONARD VALVE LV-984-LF-RF keverőszelep, ólommentes bronz, 1-1/4 "bemeneti méret, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 fok és 135 fok F közöttNPTKeverő szelep1.5 "NPT€2,721.67
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 fok és 200 fok F közöttPulóverekCsere penge3 / 4 "Pulóverek€1,634.66
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF keverőszelep ólommentes bronz 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 fok és 200 fok F közöttNPTKeverő szelep1"NPT€3,780.12
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 fok és 140 fok F közöttNPTKeverő szelep3 / 4 "NPT€3,193.69
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 fok és 140 fok F közöttNPTKeverő szelep1.25 "NPT€4,474.28
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 fok és 135 fok F közöttNPTKeverő szelep1.5 "NPT€4,751.21
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF keverőszelep ólommentes bronz 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 fok és 135 fok F közöttPulóverekKeverő szelep2"Pulóverek€5,791.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEONARD VALVE LV-985-SW-LF-RF keverőszelep ólommentes bronz 139 gpm
€3,812.20 /Mértékegység