Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 79671CLB113505 Szalagfűrészlap 11 láb 6 hüvelyk hosszúságú bimetál | AE7ETF 5XGT1

LENOX TOOLS 79671CLB113505 Szalagfűrészlap 11 láb 6 hüvelyk hosszúságú bimetál

Raktáron
Tétel: AE7ETF Modell: 79671CLB113505Kereszthivatkozás: 5XGT1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatClassic Style
Hossz11 '6 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként8/12
Vastagság0.035 "
FogtípusVáltozó
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Szalagfűrészlap 10 láb hosszúság | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010 láb.5/80.035 "Változó1"€125.91
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Szalagfűrészlap 10 láb 10-1/2 hüvelyk | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Változó1"€140.51
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Változó3 / 4 "€95.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 79671CLB113505 Szalagfűrészlap 11 láb 6 hüvelyk hosszúságú bimetál
€121.36 /Mértékegység