Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 10833800RDG dugattyús fűrészlap, 8 hüvelykes fűrészlap | AC2EKM 800RDG / 2JGA1

LENOX TOOLS 10833800RDG dugattyús fűrészlap, 8 hüvelykes fűrészlap

Raktáron
Tétel: AC2EKM Modell: 10833800RDGKeresztref.: 800RDG / 2JGA1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló fűrészlap
VisszaEgyenes
Penge hossza8"
Penge anyagAcél
AnyagKróm ötvözött acél
Csomag mérete1
lábszár1/2 "univerzális
Tipp AnyagDiamond Grit
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8202990000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 10833800RDG dugattyús fűrészlap, 8 hüvelykes fűrészlap
€35.38 /Mértékegység