Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEICA D810 lézeres távolságmérő 650 láb | AA8TJJ 19TA06

LEICA D810 lézeres távolságmérő 650 láb

Raktáron
Tétel: AA8TJJ Típus: D810Kereszthivatkozás: 19TA06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,488.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres távolságmérő
Pontosság+/- 1mm (1/16 ")
Akkumulátor típusÚjratölthető lítium-ion
kijelzőSzínes érintőképernyő állítható háttérvilágítással
FunkcióAz érintőképernyő kezelőfelülete, az integrált kamera, az iránytű és a 4x-es pontkereső célzott kijelzője a teljes funkcionalitású műszerrel, amely képpel mérhet, az érintőképernyő lehetővé teszi a navigációt az ujjával való csúsztatással vagy a nagyítás / kicsinyítéssel
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Választék0-650 láb.
típusLézer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9015100000
Származási országAT

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőFunkcióBeltéri / kültériVálasztékÁr
LEICA E7500I lézeres távolságmérő tartomány 650 láb | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm vagy jobb, mint 1/16 "(2) AASzínes 6 fényerővelA lézer segítségével mérje meg a távolságot, majd számítsa ki a területet, térfogatot, Pitagorast, közvetett magasságokat, trapézot, háromszögeket és szélességeket biztonságos helyrőlBeltéri / kültéri650 láb (200 m)€1,057.96
LEICA E7100I lézeres távolságmérő 200 láb Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMérje meg a távolságokat akár 200 láb vagy számítsa ki a területeketBeltéri / kültéri0-200 láb.€288.26
LEICA S910 lézeres távolságmérő LCD 1000 láb | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Újratölthető lítium-ionLCDTerület, dxf fájlok létrehozása a CAD-be töltésre, távolság, képmérés, távmérés a P2P funkcióval, kötetBeltéri vagy kültéri1000 láb.€2,878.80
LEICA D2 lézeres távolságmérő 330 láb, max. Távolság, +/- 1/16 hüvelyk pontosság | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5 VLCD-Beltér kültér-€449.16
LEICA Disto X3 lézeres távolságmérő, 500 láb max. Távolság, +/- 1.0 mm Pontosság | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkáliszínes LCD-Beltér kültér-€657.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEICA D810 lézeres távolságmérő 650 láb
€1,488.46 /Mértékegység