Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BY31 rugós csap, hornyolt 1 1/4 X 5/32 L, 100 PK | AE3BQB

APPROVED VENDOR 5BY31 rugós csap hornyolt 1 1/4 x 5/32 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BQB Modell: 5BY31
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
€41.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.162-0.167 "
Letörés átmérője0.015 "
Letörés hossza (max.)0.048 "
Letörés hossza (min.)0.01 "
Dupla nyíróerő (font)1600
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.156-0.160 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.032 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY31 rugós csap hornyolt 1 1/4 x 5/32 l, 100 PK
€41.87 /csomag