Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3018 60 14 egyszemélyes banjo cső 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUN 4GXD6

LEGRIS 3018 60 14 egyszemélyes bandzsó cső 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUN Modell: 3018 60 14Kereszthivatkozás: 4GXD6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€559.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen Banjo
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret17mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menettömítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3118 53 20 egyszemélyes banjo cső 1/8 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag | AD7WUJ 4GXC5 +3118 53 20 XNUMX6mm10-321 / 8 "10€157.53
LEGRIS 3118 04 20 egyszemélyes banjo cső 5/32 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag | AD7WUK 4GXC6 +3118 04 20 XNUMX6mm10-325/32 "vagy 4 mm10€140.83
LEGRIS 3118 56 20 egyszemélyes banjo cső 1/4 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag | AD7WUL 4GXC9 +3118 56 20 XNUMX6mm10-321 / 4 "10€243.51
LEGRIS 3018 56 14 egyszemélyes banjo cső 1/4 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUM 4GXD2 +3018 56 14 XNUMX17mm1 / 4 "1 / 4 "10€434.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3018 60 14 egyszemélyes bandzsó cső 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€559.32 /csomag