Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3118 53 20 egyszemélyes banjo cső 1/8 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag | AD7WUJ 4GXC5

LEGRIS 3118 53 20 egyszemélyes banjo cső, 1/8 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUJ Modell: 3118 53 20Kereszthivatkozás: 4GXC5
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
€157.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen Banjo
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret6mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menettömítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3118 04 20 egyszemélyes banjo cső 5/32 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag | AD7WUK 4GXC6 +3118 04 20 XNUMX6mm10-325/32 "vagy 4 mm10€140.83
LEGRIS 3118 56 20 egyszemélyes banjo cső 1/4 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag | AD7WUL 4GXC9 +3118 56 20 XNUMX6mm10-321 / 4 "10€243.51
LEGRIS 3018 56 14 egyszemélyes banjo cső 1/4 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUM 4GXD2 +3018 56 14 XNUMX17mm1 / 4 "1 / 4 "10€434.60
LEGRIS 3018 60 14 egyszemélyes banjo cső 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUN 4GXD6 +3018 60 14 XNUMX17mm1 / 4 "3 / 8 "10€559.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3118 53 20 egyszemélyes banjo cső, 1/8 hüvelykes cső 10-32 - 10 db-os csomag
€157.53 /csomag