FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB UPS rendszerek


Funkcionális eszközök A RIB UPS rendszerek ideálisak a szünetmentes tápegységekhez. Biztosítják az állandó áramforrást, megakadályozva az áramkimaradások során fellépő zavarokat, amelyek olyan alapvető rendszerek számára létfontosságúak, mint a számítógépes szerverek, a telekommunikációs berendezések és az ipari gépek. Ezeket az eszközöket adatközpontokban, kommunikációs létesítményekben és ipari környezetben használják az érzékeny elektronika védelmére és a zavartalan működés fenntartására. Megbízhatóságot és folytonosságot biztosítanak az energiafogyasztásra érzékeny környezetben....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PSH600-UPS-STAT
€831.78
ajánlatkérés
B
PSM2RB10
€126.17
C
PSMN2C2RB10
€170.69
D
UPS600
€449.48
ajánlatkérés
E
PSH2C2RB10
€466.07
F
PSH2C2RB10-L
€575.33
G
PSH2RB10
€419.82
H
PSH600-UPS
€768.42
ajánlatkérés
I
PSH600-UPS-BC
€1,006.01
ajánlatkérés
J
UPS850
€659.92
ajánlatkérés
K
PSH600-UPS
€859.11
K
PSH600-UPS-STAT
€928.91

Működési mechanizmus

  • Ezek a funkcionális eszközök RIB UPS rendszerek folyamatosan figyelik a bejövő tápegységet.
  • Áramkimaradás vagy zavar esetén ezek a rendszerek zökkenőmentesen átkapcsolnak akkumulátoros táplálásra.
  • Az integrált áramkör hatékonyan kezeli az áramelosztást.

Jellemzők

  • Intelligens felügyelettel és felügyelettel rendelkeznek a vezérlés javítása érdekében, optimalizálva az energiaelosztást a megbízható működés érdekében.
  • Ezek az UPS-rendszerek a burkolaton belül elhelyezett vezetékeket tartalmaznak, amelyek tiszta és szervezett UPS-használati élményt biztosítanak.
  • Kényelmesen fel vannak szerelve 120 VAC aljzattal a sokoldalúság érdekében.
  • Ezek a 600 VA UPS-ek üzem közben cserélhetők, garantálva a zökkenőmentes tápellátást.
  • Beépített kapcsolóval rendelkeznek a túlfeszültség szabályozására, ami növeli az általános felhasználói kényelmet.
  • Ezek az egységek 10 Amperes megszakítóval/kapcsolóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az UPS működésének egyszerű tesztelését.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezeket a funkcionális eszközök RIB UPS rendszereket?

  • Kapcsolja ki és válassza le az UPS rendszert a tisztítás előtt a biztonság érdekében.
  • Puha, száraz ruhával törölje le a külső felületeket a por és a törmelék eltávolításához.
  • Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások szabadok a megfelelő légáramlás és hűtés érdekében.
  • Ellenőrizze és rendezze el a vezetékeket, hogy elkerülje az összegabalyodást vagy az interferenciát.
  • Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátorokat korrózió, szivárgás vagy sérülés jelei szempontjából.
  • Rendszeresen tesztelje az UPS rendszert a működőképesség ellenőrzéséhez, beleértve az áramkimaradási forgatókönyveket is.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében az UPS rendszert az ajánlott környezeti feltételek között működtesse.
  • Használjon sűrített levegőt vagy fúvókával ellátott vákuumot a por eltávolításához a szellőzőnyílásokból.
  • Ellenőrizze a címkéken a fontos információkat és a vészleállítási eljárásokat, ügyelve arra, hogy sértetlenek és olvashatóak legyenek.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ezeknek a RIB UPS-rendszereknek a használatakor?

  • Győződjön meg az UPS rendszer helyes telepítéséről a gyártó útmutatásait követve.
  • Fenntartja a megfelelő földelést az elektromos veszélyek elkerülése és a rendszer biztonsága érdekében.
  • Az optimális teljesítmény érdekében a megadott hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül működjön.
  • Végezzen időszakos teszteket az UPS rendszer és az akkumulátor működésének ellenőrzésére.
  • Alkalmazzon túlterhelés elleni védőberendezéseket, hogy elkerülje a túlzott terhelés okozta károkat.
  • A biztonságos működés érdekében tartsa be az elektromos biztonsági előírásokat.
  • Óvatosan kezelje az akkumulátorokat, kövesse a megfelelő hulladékkezelési eljárásokat, és kerülje a szélsőséges hőmérsékletet.
  • A túlmelegedés elkerülése és a hatékony működés biztosítása érdekében gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a funkcionális eszközök RIB UPS rendszerek kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik az energiateljesítmény, az alkalmazások alkalmassága, az akkumulátor üzemideje, a méretezhetőség, a kompatibilitás, a felügyeleti funkciók, a megbízhatóság, a működés közbeni cserélhetőség, a környezetvédelmi szempontok, a biztonsági funkciók és a könnyű karbantartás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?