LEESON M900195.00 48S17D1301C általános rendeltetésű motor | AJ2WYE 48S17D1301C

LEESON M900195.00 48S17D1301C Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WYE Típus: M900195.00Kereszthivatkozás: 48S17D1301C

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódP
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők5
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 187
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor53.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.0.5 "
típusSD
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.63

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 5.6
    • Hatás 100%: 59.5
    • Hatás 75%: 56.7
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 203
    • Névtábla: A-92005
    • Tekercselés: SE48459
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M900195.00 48S17D1301C Általános rendeltetésű motor
€303.66 /Mértékegység