JUSTRITE Tűzszünet sorozatú hulladékgyűjtők


Szűrő
Befejezés: Porbevonatú , Beltér kültér: szobai , Anyaga: Acél , Rögzítési típus: Szabadon álló , Alak: Round
StílusModellKapacitásszínekMagasságNyitó méretDia kívül.Csúcs dizájnSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
26040W
4.5 gal.fehér13.25 "-11.875 "--€226.38
B
26604W
4.5 gal.fehér14.25 "5"12.125 "Tölcsér-€223.91
C
26604G
4.5 gal.Szürke14.25 "5"12.125 "Tölcsér-€204.16
D
26604K
4.5 gal.Fekete14.25 "5"12.125 "Tölcsér-€228.92
E
26040
4.5 gal.Szürke13.25 "---13.25 "€206.10
F
26040K
4.5 gal.Fekete13.25 "-11.875 "--€228.87
G
26050K
6 gal.Fekete15.75 "-11.75 "--€205.41
H
26606K
6 gal.Fekete16.75 "5"12.125 "Tölcsér-€232.43
I
26606W
6 gal.fehér16.75 "5"12.125 "Tölcsér-€227.03
J
26050
6 gal.Szürke15.75 "-11.75 "--€183.53
K
26606G
6 gal.Szürke16.75 "5"12.125 "--€207.97
L
26050W
6 gal.fehér15.75 "-11.75 "--€203.16
M
26612W
12 gal.fehér21 "5.25 "15.125 "Tölcsér-€258.12
N
26001W
12 gal.fehér20.25 "-14.5 "--€249.87
O
26001
12 gal.Szürke--14.5 "--€226.38
P
26412
12 gal.Szürke21 "5.25 "14.5 "Tölcsér-€290.94
Q
26612K
12 gal.Fekete21 "5.25 "15.125 "Tölcsér-€258.12
R
26612G
12 gal.Szürke21 "5.25 "15.125 "--€251.05
S
26001K
12 gal.Fekete20.25 "-14.5 "--€254.89
T
26005
15 gal.Szürke--14.5 "-25 "€227.40
U
26615W
15 gal.fehér25.75 "5.25 "15.125 "Tölcsér-€273.76
V
26415
15 gal.Szürke25.75 "5.25 "14.5 "Tölcsér-€299.12
W
26615G
15 gal.Szürke25.75 "5.25 "15.125 "--€259.16
X
26005K
15 gal.Fekete25 "-14.5 "--€256.76
Y
26005W
15 gal.fehér25 "-14.5 "--€250.73
Z
26615K
15 gal.Fekete25.75 "5.25 "15.125 "Tölcsér-€287.32
A1
26630K
30 gal.Fekete29.75 "7"19.875 "Tölcsér-€429.61
B1
26430
30 gal.Szürke29.75 "7"19.25 "Tölcsér-€431.65
C1
26014W
30 gal.fehér29 "-19.25 "--€380.18
D1
26014
30 gal.Szürke29 "--Nyisd ki-€349.39
E1
26630G
30 gal.Szürke29.75 "7"19.875 "--€393.02
F1
26630W
30 gal.fehér29.75 "7"19.875 "Tölcsér-€421.76
G1
26014K
30 gal.Fekete29 "-19.25 "--€389.67
H1
26655K
55 gal.Fekete35.5 "7.875 "24 "Tölcsér-€764.82
I1
26655W
55 gal.fehér35.5 "7.875 "24 "Tölcsér-€729.17
J1
26054
55 gal.Szürke34.5 "7.875 "-Nyisd ki-€552.92
K1
26655G
55 gal.Szürke35.5 "7.875 "24 "--€639.64
L1
26455
55 gal.Szürke35.5 "7.875 "23.75 "Tölcsér-€536.89
M1
26054K
55 gal.Fekete34.5 "-23.75 "--€632.41
N1
26054W
55 gal.fehér34.5 "-23.75 "--€618.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?