LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC hajtóműves motor | AJ2WXT CM38P17FZ16

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2WXT Típus: M1145037.00Kereszthivatkozás: CM38P17FZ16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,474.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AssemblyM1040447
KódD
AdóCONT
HázTEFC
Keret38
Teljes terhelésű erősítők2.9/1.4 / 2 / 1
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. Sorozat13
FelszerelésKülönleges
CsomagolásM1307027.01
Fázis1
ForgásFELVÉTEL
RPM29/24
Szolgáltatási tényező1.0/1.0
Tengely Dia.5/8
Tengely típusaDERÉKSZÖG
típusPF
Feszültség115/230 / 115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45

Termék részletek:

    • HPKW: .16 / .16
    • Névtábla: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Tekercselés: MP38440
    • CSOPORT: 3 A
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModelltípusAssemblyHázKeretTeljes terhelésű erősítőkMfr. SorozatRPMTengely Dia.Ár
LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 AC hajtóműves motor | AJ2WVN CM31P17NZ19 M1125080.00PNM1040445TENV31.9 / .45 / .9 / .451028/231/2€1,095.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 AC hajtóműves motor
€1,474.41 /Mértékegység