LEESON M009087.00 Farm Duty Motor, 3/4 LE, 1725 rpm, 115/208-230VAC | CH6QAV 60PV43

LEESON M009087.00 Farm Duty Motor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230VAC

Raktáron
Tétel: CH6QAV Típus: M009087.00Kereszthivatkozás: 60PV43

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,244.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
befejezZománc
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők10 / 5A
HP3/4
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely9 5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság75%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 1 / 2 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Feszültség115/208-230V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M009087.00 Farm Duty Motor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230VAC
€1,244.47 /Mértékegység