LEESON LM32803 AAF8P5T61 általános célú motor | AJ2WKF AAF8P5T61

LEESON LM32803 AAF8P5T61 általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2WKF Modell: LM32803Kereszthivatkozás: AAF8P5T61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,047.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódF
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret254T
Teljes terhelésű erősítők15 / 7.5
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor73
ForgásFORDULAT
RPM900
Szolgáltatási tényező1.15
típusTFL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.15
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)52.07

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 87.5
    • OPE csapágy: 208
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 309
    • Tekercselés: K254828
    • CSOPORT: 1
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN
    • S. F erősítő: 17 / 8.5

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100905.00 C4T34FB2D általános rendeltetésű motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C általános rendeltetésű motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C általános rendeltetésű motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.11800€548.67
LEESON 103020.00 C4T17FH13A 50-60 Hz általános célú motor | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.64
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM32803 AAF8P5T61 általános célú motor
€3,047.00 /Mértékegység