APPROVED VENDOR Üres készlet négyzet alakú rozsdamentes acél 6 láb


Szűrő
Befejezés: Malom , Hossz: 6" , Hossz tűrés: +/- 1.000 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Kedély: lágyított , Tipikus keménység: Nem értékelt
StílusModellÖtvözet típusaVastagságVastagsági toleranciaTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségSzélességSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
4YTT8
3045 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€145.30
ajánlatkérés
A
4YTT6
3043 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€49.44
ajánlatkérés
A
4YTT5
3041 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€20.65
ajánlatkérés
A
4YTT9
3043 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€177.68
ajánlatkérés
A
4YTU1
3041"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€320.48
ajánlatkérés
A
4YTU4
3042"+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI2"+ 0.000 / -0.006 "€1,394.85
ajánlatkérés
A
4YTU3
3041.5 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.5 "+ 0.000 / -0.006 "€840.23
ajánlatkérés
A
4YTT7
3041 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€78.66
ajánlatkérés
A
4YTU2
3041.25 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.25 "+ 0.000 / -0.006 "€538.01
ajánlatkérés
A
4YTT1
3161.25 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.25 "+ 0.000 / -0.006 "€624.37
ajánlatkérés
A
4YTR2
3165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "€39.58
ajánlatkérés
A
4YTT4
3162"+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI2"+ 0.000 / -0.006 "€2,015.79
ajánlatkérés
A
4YTT2
3161.5 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.5 "+ 0.000 / -0.006 "€1,079.37
ajánlatkérés
A
4YTR6
3163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€267.34
ajánlatkérés
A
4YTR9
3161.125 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.12 "+ 0.000 / -0.006 "€542.39
ajánlatkérés
A
4YTR5
3165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€180.16
ajánlatkérés
A
4YTR7
3167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€441.71
ajánlatkérés
A
4YTT3
3161.75 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.75 "+ 0.000 / -0.006 "€1,112.23
ajánlatkérés
A
4YTR4
3161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€107.15
ajánlatkérés
A
4YTR1
3161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€29.51
ajánlatkérés
A
4YTR8
3161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€461.64
ajánlatkérés
A
4YTR3
3163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€71.83
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?