LOVEJOY 68514455169 Pofás tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló mérete, 8 mm furatméret, 0.550 hüvelykes agyhossz | AL2XVK 55169

LOVEJOY 68514455169 Pofa tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló mérete, 8 mm-es furatméret, 0.550 hüvelykes agyhossz

Tétel: AL2XVK Típus: 68514455169Kereszthivatkozás: 55169
€7.62 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret8mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL035
Csatolás típusaL
G dimension7.11mm
SL méret3.3mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.006hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.1hp
HP besorolás @ 3600 RPM0.22 hp
Agy hossza13.97mm
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül6.86mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat9mm
Max. Sebesség31000 rpm
Min. Furat3mm
Névleges nyomaték0.4 Nm
Pofák száma2
Dia kívül.16mm
Teljes hossz20.57mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.07 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.1 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.006 hp
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülAnyagAgy hosszaNévleges nyomatékCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441460 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 8 mm furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AJ2WZC 68514441460L0508mmNincs Keyway15.75mmSzinterelt vas27.94mm2.97 NmL€15.43
LOVEJOY 68514451995 Pofás tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 48 mm furatméret, 2.940 hüvelykes agyhossz | AJ2WZE 68514451995L19048mmNincs Keyway49.28mmSzinterelt vas74.68mm195.24 NmL€168.06
LOVEJOY 68514445872 Pofás tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló méret, 6 mm furatméret, 0.550 hüvelyk agyhossz | AJ2WZF 68514445872L0356mmNincs Keyway6.86mmSzinterelt vas13.97mm0.4 NmL€15.43
LOVEJOY 68514456180 Pofás tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló mérete, 35 mm furatméret, 2.75 hüvelykes agyhossz | AJ2XFH 68514456180L15035mmNincs Keyway44.45mmSzinterelt vas69.85mm140.1 NmL€107.56
LOVEJOY 68514410215 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 7 mm furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AJ2XFV 68514410215L0507mmNincs Keyway15.75mmSzinterelt vas27.94mm2.97 NmL€7.36
LOVEJOY 68514447419 Pofás tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló méret, 5 mm furatméret, 0.550 hüvelyk agyhossz | AJ2XFW 68514447419L0355mmNincs Keyway6.86mmSzinterelt vas13.97mm0.4 NmL€15.43
LOVEJOY 68514441461 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 14 mm furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AJ2XGB 68514441461L09014mmNincs Keyway20.83mmSzinterelt vas33.53mm16.27 NmL€20.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514455169 Pofa tengelykapcsoló agy, L035 tengelykapcsoló mérete, 8 mm-es furatméret, 0.550 hüvelykes agyhossz
€7.62 /Mértékegység