LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WHB SSD2P15/20T6006YEH2

LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2WHB Modell: LM30093Cross Ref: SSD2P15/20T6006YEH2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,582.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódG
DesignVERIFY
Adó120/80 INDÍTÁS / ÓRA
HázDP
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők39 / 53
HP15 / 20
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW11.2 / 14.9
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor91 / 91.5
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusRDT
Feszültség200 / 200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6307
    • Névtábla: 91554
    • Tekercselés: K2152149
    • CSOPORT: 7
    • Festék: SZÜRKE - GE
    • 100% -os hatás: 90.2 / 88.5

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagolásDesignAdóPower FactorRPMTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON LM28867 SSD4S10/15T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10/15T6006YEH2 LM28867BB120/80 INDÍTÁS / ÓRA85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 200€1,817.27
LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2 LM28868BB120/80 INDÍTÁS / ÓRA85 / 841800 / 1800-RDT230 / 460€1,817.27
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BVERIFY120/80 INDÍTÁS / ÓRA80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 460€2,477.93
LEESON LM28879 SSD4P20/25T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20/25T6006YEH2 LM28879BVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 200€2,882.89
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA78 / 761800 / 1800--200 / 200€7,275.74
LEESON LM28898 SD4S40/50T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40/50T61YEH2 LM28898SVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA78 / 761800 / 1800--230 / 460€7,275.74
LEESON LM28904 SD4S50/60T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50/60T61YEH2 LM28904SVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA79 / 781800 / 1800-RDT230 / 460€8,082.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€2,582.42 /Mértékegység