Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 48MA06 Light Duty Air Cut Off Tool, Wheel Dia. 3 Inch | CD3FLW

SPEEDAIRE 48MA06 Könnyű léglevágó szerszám, kerék átm. 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD3FLW Modell: 48MA06

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€107.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő levágó eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.00
CFM @ Teljes terhelés24.0
Adófény
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
ŐranyagAcél
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.5
Kar típusaBiztonsági zár ki
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz7.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésIgen
Orsó Dia.1 / 4 "
Változó sebességIgen
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 48MA06 Könnyű léglevágó szerszám, kerék átm. 3 hüvelykes
€107.07 /Mértékegység