LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2

LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2WFQ Modell: LM28868Cross Ref: SSD4S10/15T61YEH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,372.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódC
DesignB
Adó120/80 INDÍTÁS / ÓRA
HázDP
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők25 / 12.5
HP10 / 15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.5 / 11.2
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor85 / 84
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusRDT
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)56.36
Hajószélesség (cm)41.91

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 307
    • Névtábla: 92117
    • Tekercselés: K2154336
    • CSOPORT: 8
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN
    • 100% -os hatás: 89.5 / 84

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagolásDesignAdóPower FactorRPMTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON LM28867 SSD4S10/15T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10/15T6006YEH2 LM28867BB120/80 INDÍTÁS / ÓRA85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 200€1,372.70
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BVERIFY120/80 INDÍTÁS / ÓRA80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 460€1,990.38
LEESON LM28879 SSD4P20/25T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20/25T6006YEH2 LM28879BVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 200€2,177.64
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA78 / 761800 / 1800--200 / 200€10,578.59
LEESON LM28898 SD4S40/50T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40/50T61YEH2 LM28898SVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA78 / 761800 / 1800--230 / 460€13,520.00
LEESON LM28904 SD4S50/60T61YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50/60T61YEH2 LM28904SVERIFY80/120 INDÍTÁS / ÓRA79 / 781800 / 1800-RDT230 / 460€7,476.37
LEESON LM29850 CCD4P25/30T6006YEH2 Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WGX CCD4P25/30T6006YEH2 LM29850BB80/120 INDÍTÁS / ÓRA84 / 851800 / 1800-TDS200 / 200€3,124.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€1,372.70 /Mértékegység