LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Határozott rendeltetésű motor | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WFD Modell: LM28204Kereszthivatkozás: SSD6S10TCN61ET1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,049.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódJ
DesignINV
AdóVERIFY
HázDP
Keret256TC
Teljes terhelésű erősítők29 / 14.5
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.5
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
típusRDT
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.9
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 86.5
    • Hatás 75%: 87.5
    • OPE csapágy: 208
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 309
    • Tekercselés: K2156160
    • CSOPORT: 1
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellDesignAdóTeljes terhelésű erősítőkkWFeszültségÁr
LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 határozott rendeltetésű motor | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1 LM28205SPECIALSPECIAL33.57.46200€2,679.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Határozott rendeltetésű motor
€4,049.80 /Mértékegység