BUSSMANN Gépjármű-biztosítékok: ATM sorozat


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Testforma: Penge , Mélység: 0.15 " , Átmérő: Nem alkalmazható , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz AF2 , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 1 kA -32 V DC , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 32 VDC , Szélesség: 0.43 "
StílusModellSzínkódBiztosíték erősítőkHosszPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
ATM-15LP
Kék150.64 "5€18.74
B
ATM-15
Kék153 / 4 "1€1.93
C
ATM-7-1 / 2LP
barna7.50.64 "5€18.63
D
ATM-7-1 / 2
barna7.53 / 4 "1€3.46
E
ATM-25LP
Szűrő kikapcsolása250.64 "5€18.63
B
ATM-25
Szűrő kikapcsolása253 / 4 "1€1.93
F
ATM-2
Szürke20.64 "1€1.93
B
ATM-30
Zöld303 / 4 "1€1.93
G
ATM-30LP
Zöld300.64 "5€18.53
B
ATM-4
Rózsaszín43 / 4 "1€3.61
B
ATM-10
Piros103 / 4 "1€1.93
H
ATM-10LP
Piros100.64 "5€18.63
B
ATM-5
Cserez53 / 4 "1€1.93
I
ATM -5LP
Cserez50.64 "5€19.07
B
ATM-3
Ibolya33 / 4 "1€3.10
B
ATM-20
Sárga203 / 4 "1€1.93
J
ATM-20LP
Sárga200.64 "5€18.74

Gépjármű-biztosítékok: ATM sorozat

Az UL-listás Bussmann ATM sorozatú autóipari biztosítékokat úgy tervezték, hogy áramtúlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosítsanak alacsony feszültségű vagy autóipari áramkörökben. Ezüstözött horganyzott penge csatlakozókkal rendelkeznek a fokozott vezetőképesség érdekében, valamint poliamid átlátszó házzal, amely védi és ellenőrzi a mellékelt elemet. A biztosítékházon található tesztpontok gyors hibaelhárítást tesznek lehetővé, 2 és 30 A közötti biztosítékok névleges értékével. Válasszon a nagy sebességű biztosítékok széles kínálatából, amelyek átlátszó, lila, barna, rózsaszín, barna, szürke, kék, sárga, piros színben állnak rendelkezésre. és zöld színkódok bekapcsolva Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?