LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 határozott rendeltetésű motor | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WFE Modell: LM28205Kereszthivatkozás: SD6S10TCN6006ET1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,679.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódJ
DesignSPECIAL
AdóSPECIAL
HázDP
Keret256TC
Teljes terhelésű erősítők33.5
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.46
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
típusRDT
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)79.38
Hajószélesség (cm)56.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 208
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 309
    • Tekercselés: K2156160
    • CSOPORT: 2
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellDesignAdóTeljes terhelésű erősítőkkWFeszültségÁr
LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Határozott rendeltetésű motor | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1 LM28204INVVERIFY29 / 14.57.5230 / 460€4,049.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 határozott rendeltetésű motor
€2,679.84 /Mértékegység