LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor

Raktáron
Tétel: AJ2WBM Modell: LM24788Cross Ref: SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódH
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret145TZ
Teljes terhelésű erősítők11.8
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor99.2
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusBTR
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 84
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 205
    • Tekercselés: ZB202
    • CSOPORT: 4
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactortípusFeszültségÁr
LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 LM24787143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 230€768.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor
€261.76 /Mértékegység