LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor

Raktáron
Tétel: AJ2WBL Modell: LM24787Cross Ref: SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€768.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódH
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret143TZ
Teljes terhelésű erősítők16.8 / 8.4
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor79
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusCTR
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 205
    • Tekercselés: ZC212
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactortípusFeszültségÁr
LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 LM24788145TZ11.832.2499.2BTR230€261.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor
€768.13 /Mértékegység