LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPQ A4P11NZ85A

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPQ Típus: A099462.00Kereszthivatkozás: A4P11NZ85A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€670.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódD
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők5.5 / 2.75
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-52
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor85.7
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 68.9
    • Hatás 75%: 65.3
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: PE4862006
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésPower FactorRPMÁr
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4. 187Merev87.51625€180.44
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2. 37SZIGORÍTOTT TANULMÁNYOK981625€668.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Általános rendeltetésű motor
€670.50 /Mértékegység