LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPW A4P17NZ142A

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPW Típus: A099901.00Kereszthivatkozás: A4P17NZ142A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€508.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódB
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők5.2 / 2.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-52
FelszerelésSZIGORÍTOTT TANULMÁNYOK
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor98
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M099901.00 / A4P17NB60A
    • Hatás 100%: 72
    • Hatás 75%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: PE484278
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésPower FactorRPMÁr
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2. 37Merev85.71075€510.40
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4. 187Merev87.51625€132.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Általános rendeltetésű motor
€508.64 /Mértékegység