TIMKEN 22328EMW800C4 Spherical Roller Bearing, Brass Cage, 11.8106 in299.989 mm Diameter | BF3ZKK

TIMKEN 22328EMW800C4 gömbgörgős csapágy, sárgaréz kosár, 11.8106 in299.989 mm átmérő

Raktáron
Tétel: BF3ZKK Típus: 22328EMW800C4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,812.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülőcsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.83

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN 22216KEMW33C3 gömbgörgős csapágy, 80 mm-es furatátmérő, 59200 lbf, radiális, sárgaréz | BF2WWJ 22216KEMW33C3€781.70
TIMKEN 24172EMBW507W300C3 gömbgörgős csapágy, 360 mm-es furatátmérő, 2150000 lbf, radiális, sárgaréz | BF2WWK 24172EMBW507W300C3€76,451.73
TIMKEN 24168EMBW33W45A gömbgörgős csapágy, 340 mm-es furatátmérő, 2000000 lbf, radiális, sárgaréz | BF3CFQ 24168EMBW33W45A€91,655.38
TIMKEN 22344KEMBW33W45AC3 gömbgörgős csapágy, 220 mm-es furatátmérő, 729000 lbf, radiális, sárgaréz | BF3HAC 22344KEMBW33W45AC3€20,455.27
TIMKEN 22216EMW33 gömbgörgős csapágy, 80 mm-es furatátmérő, 59200 lbf, radiális, sárgaréz | BF3MCU 22216EMW33€781.70
TIMKEN 22318EMW33 gömbgörgős csapágy, 90 mm-es furatátmérő, 148000 lbf, radiális, sárgaréz | BF3MCZ 22318EMW33€1,594.82
TIMKEN 22330EMBW33C4 gömbgörgős csapágy, 150 mm-es furatátmérő, 424000 lbf, radiális, sárgaréz | BF3MDA 22330EMBW33C4€3,849.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN 22328EMW800C4 gömbgörgős csapágy, sárgaréz kosár, 11.8106 in299.989 mm átmérő
€4,812.98 /Mértékegység