LEESON A009581.00 A6K17NB29A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPD A6K17NB29A

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPD Típus: A009581.00Kereszthivatkozás: A6K17NB29A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€626.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódE
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6 / 3
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMEJ59RX
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor99.2
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusKN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.41
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9

Termék részletek:

    • Leeson helyettesíti - M009581.00 / A6K17NB15-A
    • Hatás 100%: 83
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: ZB4189
    • CSOPORT: 3
    • Festék: NARANCS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Általános rendeltetésű motor
€626.22 /Mértékegység