Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 1/2 FEJSZETTEK Socket Fusion Headset 1/2 In | AD2HAT 3PFT5

ORION 1/2 FEJSZETTEK Socket Fusion Headset 1/2 in

Raktáron
Tétel: AD2HAT Modell: 1/2 FEJSZETTKereszthivatkozás: 3PFT5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€323.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételheadset
Hossz5"
AnyagAcél
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ORION 3/4 FEJSZETTEK Socket Fusion Headset 3/4 In | AD2HAU 3PFT6 3/4 FEJ SZETT3 / 4 "€337.90
ORION 1 fejkészletek Socket Fusion headset 1 in | AD2HAV 3PFT7 1 Fejkészlet1"€364.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 1/2 FEJSZETTEK Socket Fusion Headset 1/2 in
€323.22 /Mértékegység