Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12901 Csap, 1 1/8 hüvelykes menet átmérő, 2 db | CD8DNJ

JUSTRITE 12901 Csap, 1 1/8 hüvelykes menet átmérő, 2 db

Raktáron
Tétel: CD8DNJ Típus: 12901
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
€42.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Magasság1.5 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országMX

Termék részletek:

Könnyen fogható kar két áramlási sebesség szabályozásával, folyamatos vagy kézi. Úgy tervezték, hogy ellenálljon 26 gallon (100 liter) nyomásnak. 1-1/8 hüvelykes belső menettel és kemény ütközővel tervezték, hogy megakadályozzák a túlfeszítést és a tömítés sérülését. Ezek a szivárgásmentes polipropilén csapok 5/8 és ?-es tömlővégekkel, valamint szabványos belső Luer kúpos kialakítással rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a dugattyúkhoz. adapter. A nagy kar két áramlási sebességet vezérel, az egyik a folyamatos, zárt áramláshoz, a másik pedig a gyorsabb, kézi áramláshoz. A csapok autoklávozhatók 15 PSI-n és 250 °F (121 °C) hőmérsékleten 20 percig.

Jellemzők:

  • Szivárgásmentes, ellenőrzött folyadékszállítás
  • Könnyen fogható kar két áramlási sebesség szabályozásával, folyamatos vagy kézi
  • Úgy tervezték, hogy ellenálljon 26 gallon (100 liter) nyomásnak

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagÁr
JUSTRITE 12900 Csap, 1-1/8 hüvelyk átmérőjű, 2 db | CD8DNH 129004"polipropilén€99.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12901 Csap, 1 1/8 hüvelykes menet átmérő, 2 db
€42.46 /Mértékegység