MILWAUKEE VALVE Alacsony vezetésű sárgaréz inline gömbcsap, forrasztás x forrasztás


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Forrasztás x Forrasztás , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 180 fok F-ig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
UPBA485B 1
1"€67.35
A
UPBA -485B - 112
1.5 "€138.60
A
UPBA -485B - 114
1.25 "€108.04
A
UPBA -485B - 12
1 / 2 "€33.33
A
UPBA485B 2
2"€206.65
A
UPBA -485B - 34
3 / 4 "€47.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?