MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2MEZ Típus: 090LT34FH6420Kereszthivatkozás: 26VX39 / R379A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,215.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság87.5%
HázTEFC
Keret90L
Teljes terhelésű erősítők7.2/3.6
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)37.49
Hajószélesség (cm)24.51

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 55
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A meghajtó végcsapágyának mérete: NINCS
    • Szemközti végcsapágy mérete: NINCS
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 20: 1

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzkWRPMÁr
MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrikus motor 2 LE 1745rpm Merev 230/460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-€1,074.00
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€648.31
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.181800€517.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Metrikus motor 50-60 Hertz
€1,215.75 /Mértékegység