MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrikus motor 2 LE 1745rpm Merev 230/460v | AF8KKP 26VX38 / R378A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrikus motor 2 lóerős 1745 / perc Merev 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF8KKP Típus: 090LT17FH6419Kereszthivatkozás: 26VX38 / R378A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,074.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret90L
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők5.4/2.7
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1745
Névleges hatékonyság87.5
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.755
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • A Maraton - R378 / 090LT17FH5419 helyébe lép

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzkWRPMÁr
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€648.31
MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.243600€1,215.75
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.181800€517.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrikus motor 2 lóerős 1745 / perc Merev 230 / 460v
€1,074.00 /Mértékegység